家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。
コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。
microUSB入力のスマートフォンやタブレットにそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1mを採用しています。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980


| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26915026 | MPA-ACMBC102BK | 26915114 | MPA-ACMBC154BK | ![]() | スマホ充電器 AC充電器 microB ケーブル一体型 1.5m 1.8A出力 1年保証 | エレコム | 1本 | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |