GIVI E350N2 モノロックケース

GIVI E350N2 モノロックケース GIVI(ジビ)

後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり
最大積載量:3kg
本体重量:3.7kg(ベース込み)
奥行×幅×高さ…415×480×305mm
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

TECH 未塗装ブラック 容量(L)35 質量(kg)3.7(本体ベース込) 最大積載量(kg)3 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)415×480×305 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26959546 94625
20,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする