ベスト 二次元調整戸車 Y型
タイプY型
車輪径(Φmm)25
材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂
適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm
適合レールY型レール(No.728)
内容量1個
引戸金具・折戸金具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27026606 | #728Y-3 | 38283117 | #T728Y |
|
T728Y 二次元調整戸車Y型 | BEST[金物] | 1個 | ¥729 税込¥802 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27026615 | #728Y-8 | 38283126 | #T728Y |
|
T728Y 二次元調整戸車Y型 | BEST[金物] | 1個 | ¥729 税込¥802 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-02-19
- 用途:
- 取り替えた
その他業種
スム-ズにドアが動くようになりました。取り替えて大変満足です。
- 対象商品:
- 27026597
2020-12-31
- 用途:
- 交換
その他業種
Panasonicの引き戸のコマが髪などが絡まっているわけでもないのに全く動かなくなって重い戸を引きずりながら使っていました。純正は高いので、サイズは一回り?けっこう小さく見た目め凹んでますが、レビューを見て使えるみたいなので、購入しました。耐久性はわかりませんが、新品の時のように速いくらいにスー!と動いて閉まる時はソフトクローズに戻りストレスなくなりました。同じサイズを販売してほしいですが、同じ状況の方で、凹んだ見た目が気にならない方は早く交換オススメします。
15時以降に注文して、次の日発送、その次の日にはポストに入ってて助かりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 27026606
2020-07-12
- 用途:
- 交換用
自動車・二輪車・自転車関連業
パナソニックの純正品が高価なためみなさんのレビューを参考にこれを使用してみました。純正品より全体に小さいため見かけ凹んでしまうのと隙間に紙を挟んだりする必要がありますが、機能上は問題無さそうです。メーカーさんには同じ大きさの製品を出してほしいです。
- 対象商品:
- 27026597
2021-03-18
- 用途:
- 引き戸の滑車交換
Ohana.はり灸院 様
(医療・福祉・介護関連業)
純正品より小さいですが問題なく使えます。
純正品よりかなり安くて満足です。
- 対象商品:
- 27026615
2020-04-19
- 用途:
- 自宅の引き戸のガタ付き
その他業種
このご時世、自宅で色々な所を補修してます。18年前の引き戸ですが、サイズが合いスムーズな開閉、大満足です。また、色々と注文したいと思います。