日本緑十字社
路面用標識専用プライマー
使用場所
屋外用
質量(kg)
5
容量(L)
1
主成分
有機溶剤・合成ゴム・合成樹脂
危険物の類別
非危険物
日本緑十字社品番
106003
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27098155
プライマーM-33
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください