曜日別特売

粘着クリーナー用テープ

粘着クリーナー用テープ - 日本緑十字社粘着クリーナー用テープ - 日本緑十字社粘着クリーナー用テープ - 日本緑十字社粘着クリーナー用テープ - 日本緑十字社粘着クリーナー用テープ - 日本緑十字社粘着クリーナー用テープ - 日本緑十字社

芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートは簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。(帯電防止タイプではありません)

材質低密度ポリエチレン巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
巻芯径(Φmm)
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27105268FXT-100-BL10038100幅~18m98323032
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
27105286FXT-200-BL20038200幅~18m196323034
3,640
3,598
3,958(税込)
当日出荷
27105304FXT-300-BL30038300幅~18m294323036
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする