曜日別特売

粘着クリーナー用テープ

粘着クリーナー用テープ - 日本緑十字社粘着クリーナー用テープ - 日本緑十字社粘着クリーナー用テープ - 日本緑十字社粘着クリーナー用テープ - 日本緑十字社

帯電防止タイプですので、静電気を嫌う工程での除塵が可能!
芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートを簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と、小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。

材質低密度ポリエチレン寸法(mm)200幅×20m質量(g)218テープ幅(mm)200表面抵抗値(Ω)109~1011巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
巻芯径(Φmm)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27105313FXT-200-AS-W20038323037
5,400
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
27105322FXT-200-AS-BL20038323038
5,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする