フリーベアコーポレーション
フリーベアプレス成形品(上向用) L-5タイプ
仕様
上向用
形状
フランジ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
許容荷重(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02394996
P-5L-5
CADデータダウンロード
500-5647
メインポール樹脂製
2
35
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
02395075
S-5L-5
CADデータダウンロード
500-5639
オールステンレス製
8
55
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください