曜日別特売

24V車用ヘッドライト専用 LED BULB KIT H4

24V車用ヘッドライト専用 LED BULB KIT H4 - ZRAY(ゼットレイ)

左右のLED基盤を極限まで近づけることで、ハロゲンバルブ同等の配光性能を実現。
LEDチップの温度を10分間測定。LEDチップは高熱になると明るさの維持継続が出来なくなり、寿命が大幅に短くなります。

仕様
車検対応、24V車専用
セット内容
バルブ×2、ドライバー×2
タイプ
H4切替
色温度(K)
6500
保証期間
2年
明るさ(Lm)
3800/2800
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29862963RH24
38,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする