曜日別特売

ツータックスラックス AS-1523

ツータックスラックス AS-1523 - コーコス信岡

カラビナループ&小物収納ポケット。カーボンオフセットマーク。

種別
ツータックスラックス
混率(%)
ポリエステル85、綿15(再生PET繊維60使用)
股下(cm)
80
生地
エコ交織ツイル
材質(ファスナー)
樹脂
内容量
1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30004713AS-1523ネイビーS
8,800
取扱い終了
30004722AS-1523ネイビーM
8,800
取扱い終了
30004738AS-1523ネイビーL
8,800
取扱い終了
30004747AS-1523ネイビーLL
8,800
取扱い終了
30004756AS-1523ネイビー3L
8,800
取扱い終了
30004765AS-1523ネイビー4L
8,800
取扱い終了
30004774AS-1523ネイビー5L
8,800
取扱い終了
30004783AS-1523シェルS
8,800
取扱い終了
30004792AS-1523シェルM
8,800
取扱い終了
30004808AS-1523シェルL
8,800
取扱い終了
30004817AS-1523シェルLL
8,800
取扱い終了
30004826AS-1523シェル3L
8,800
取扱い終了
30004835AS-1523シェル4L
8,800
取扱い終了
30004844AS-1523シェル5L
8,800
取扱い終了
30004853AS-1523ブルーS
8,800
取扱い終了
30004862AS-1523ブルーM
8,800
取扱い終了
30004878AS-1523ブルーL
8,800
取扱い終了
30004887AS-1523ブルーLL
8,800
取扱い終了
30004896AS-1523ブルー3L
8,800
取扱い終了
30004905AS-1523ブルー4L
8,800
取扱い終了
30004914AS-1523ブルー5L
8,800
取扱い終了
30004923AS-1523ブラックS
8,800
取扱い終了
30004932AS-1523ブラックM
8,800
取扱い終了
30004948AS-1523ブラックL
8,800
取扱い終了
30004957AS-1523ブラックLL
8,800
取扱い終了
30004966AS-1523ブラック3L
8,800
取扱い終了
30004975AS-1523ブラック4L
8,800
取扱い終了
30004984AS-1523ブラック5L
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする