トレビーノ スーパースリム703T
(1件のレビュー)おいしい水をお手軽に。カートリッジ交換目安ダイヤルつき。
ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がストレート水流なので、狭い口の容器に注ぐのに便利です。
カートリッジキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。とった汚れを確認できるから安心。
- 種別
- 蛇口直結型
- 材質
- ポリアセタール、ABS樹脂
- 質量(g)
- (満水時)353
- タイプ
- 交換用カートリッジ
- 交換目安
- 2ヵ月(1日10L使用の場合)
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 71×104×123
- 浄水能力
- 遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン
- ろ過材の種類
- 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
- ろ過流量
- 2.0L/分
- 最小動水圧
- 70kpa
- 対応カートリッジ
- STC.TJ(1個入り)/STC.T2J(2個入り)
- 内容量
- 1個
注意
※水道水の水質基準に合格した水をお使いください。※ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
※浄水で35℃以上の温水の使用はお避けください。
※原水でも50℃以上の温水は通さないでください。
※くみ置きした浄水は、なるべく早くご使用ください。
※毎日の使い始めは10秒ほど、長時間使用しなかった後は60秒ほど通水してからご使用ください。
※浄水器を凍結させないでください。
※浄水を養魚用などには使用しないでください。
※温水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
※食器洗い乾燥機と同時に使用した場合、まれに食器洗い乾燥機に不具合が生じることがあります。
※本製品の耐圧は350kPaです。
※ご使用の際には、必ず取扱説明書をお読みください。
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 30093087
2020-04-11
用途: 蛇口からの水道水をそのまま飲む
卸売・小売業
「トレビーノ スーパースリム SX703T」取付けて
蛇口からの水道水をそのまま飲んでも美味しいのが良い
原水シャワーもストレートも切替がスムーズで洗い物も不便無し
耐久性とカードリッジ交換時期が長ければ尚良しw
























