曜日別特売
SX703T トレビーノ スーパースリム703T TORAY(東レ) 30093087

トレビーノ スーパースリム703T

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
30093087
品番
SX703T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

おいしい水をお手軽に。カートリッジ交換目安ダイヤルつき。
ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がストレート水流なので、狭い口の容器に注ぐのに便利です。
カートリッジキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。とった汚れを確認できるから安心。

種別
蛇口直結型
材質
ポリアセタール、ABS樹脂
質量(g)
(満水時)353
タイプ
交換用カートリッジ
交換目安
2ヵ月(1日10L使用の場合)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
71×104×123
浄水能力
遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン
ろ過材の種類
活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
ろ過流量
2.0L/分
最小動水圧
70kpa
対応カートリッジ
STC.TJ(1個入り)/STC.T2J(2個入り)
注意
※水道水の水質基準に合格した水をお使いください。
※ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
※浄水で35℃以上の温水の使用はお避けください。
※原水でも50℃以上の温水は通さないでください。
※くみ置きした浄水は、なるべく早くご使用ください。
※毎日の使い始めは10秒ほど、長時間使用しなかった後は60秒ほど通水してからご使用ください。
※浄水器を凍結させないでください。
※浄水を養魚用などには使用しないでください。
※温水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
※食器洗い乾燥機と同時に使用した場合、まれに食器洗い乾燥機に不具合が生じることがあります。
※本製品の耐圧は350kPaです。
※ご使用の際には、必ず取扱説明書をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30093087
2020-04-11
用途: 蛇口からの水道水をそのまま飲む
卸売・小売業

「トレビーノ スーパースリム SX703T」取付けて
蛇口からの水道水をそのまま飲んでも美味しいのが良い
原水シャワーもストレートも切替がスムーズで洗い物も不便無し
耐久性とカードリッジ交換時期が長ければ尚良しw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする