DENSO(デンソー)
遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)
床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途
床に置くスペースのない場所。
連数
天吊1連
プラグ
なし
電源コード
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
電源(V)
消費電力(kW)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30852228
EG-10RK
462-2294
5.2
単相200
1.0
900×170×154
¥
54,670
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30852246
EG-15RK
462-2316
6.2
単相200
1.5
1200×170×154
¥
59,400
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30852237
EG-10RKS
462-2308
5.2
単相100
1.0
900×170×154
¥
47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500