DJ(ドライブジョイ)
スリーセメント(万能接着剤)その他(イエロー)
ウェザーストリップやビニールレザーなどの接着に適した合成ゴム系の汎用接着剤です。
色
イエロー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(150g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31089853
V9350-0109
オープン
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください