自作ゴーカートのタイロッドに使用しました。こんなにも安くボールジョイントが買えるとは想像もしてませんでした。某オークションで中古を買うよりやすいでしょう。12個買えばダブルウイッシュボーンサスペンションのカッコ良いゴーカートが作れるぞと悪魔が囁いてます.懐が寂しいので買いたくないですが自分に都合の良い理由をつけて買っちゃうんだろうナー嗚呼。
フォークリフトのアクセルペダルに使用されているリンク部分がプラスチックで出来ていて、経年劣化で破損したため強化の意味も込めて購入しました。
シフトペダルラバー(純正部番24724-422-000)交換の際に、逆ネジに気付かずにボールジョイントのネジ山を破壊してしまったシフトリンケージの補修に使用。通常はシフトペダルAssyの交換が必要になりますが、左ネジタイプとの併用で安価に補修できました。
ホンダ車の場合、元々のボールジョイントのシャフトにはネジ山は無く、片側の溶接で固定されている為、グラインダーで溶接部分を上手に削り飛ばせば押し抜く事が出来ます。元々のボールジョイントと比べて全長が長めなので、リンケージが短い車種の場合には若干長さ調整のマージンが厳しくなるかもしれません。ブーツが破れたまま注油もされず使われ続けた個体の場合、ボールジョイントのガタつきが非常に大きくなっている例もあるので、その場合にはこれに交換するとフィールの改善が期待出来ると思います。ペダルのピボット自体が摩耗でガタ付いている場合は、その限りではありませんが・・・。
これを2つと寸切りボルトと、隙間埋め用ナットとワッシャーでrf7 ステップワゴン のリヤ用オートレベリングロッドを作れました。純正品は絶版とのことだったので。
結果不具合なし。安く済みました。
が、グリスの飛び出ししやすいです。精度があまり良くないです。車の下廻りに取付ていますので、耐久性が心配です。
定期チェックで様子見ます。