2100 POWER LIGHT 10W40
最新の車輌や高出力のスポーツモデルのガソリン/ディーゼル/ターボ/NAに幅広く対応した化学合成(テクノシンテーゼ)オイル。
清浄性・耐酸化・耐腐食・耐泡性に優れ、長距離走行やストップ&ゴーの多い条件下でも、強い油性でエンジンの磨耗を防ぎ、エンジンのロングライフ化をアシストします。
用途ガソリン/ディーゼル車用(ストリート系)
SAE10W40
APISL/CF相当
ベースオイル化学合成
仕様4ストロークエンジン用
適合最新の車輌や高出力のスポーツモデル向け、ガソリン,ディーゼル、ターボ、NA全ての車種
タイプMB229.1、VW 500 00/505 00
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ACEAA3/B3
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(20L)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31377937
2017-07-07
- 用途:
- オイル交換
美和自動車株式会社 様
2回も商品不良で届くと漏れてる。代替え品も届く前にメールがあって破損の為遅れる。結局2週間も待つことになった。乱雑な在庫管理されているのか商品を投げているのかいずれにしても次はないです。
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。