曜日別特売

7100 4T 20W50

7100 4T 20W50 - MOTUL7100 4T 20W50 - MOTUL
(2件のレビュー)

7100 4T 20W50は、スポーツバイクやロードバイク、オフロードバイクなど様々なタイプのバイクに使用可能で、
特に、大口径の単気筒エンジンやVツインなどの2気筒エンジンを搭載する車輌での使用に最適です。

用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※この商品は個人宅への配送不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378104111181111缶(1L)100%化学合成(エステル)20W-50SN1
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
31378113111181501缶(20L)100%化学合成(エステル)20W-50SN20
62,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43616957111181111箱(1L×12缶)100%化学合成(エステル)20W-50SN1
37,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378104
2020-06-05
用途: バイクレストア

エンジンのメカニカル音が気になり使用してみました。空冷単気筒エンジンなので共振によるエンジンとは関係のないメーターやワイヤー、カウルなどが接触して音が鳴ることもあります。今回は聴診器で確認しているのでエンジン内部からの音です。タペットやタイミングチェーン意外です。オイルを入れた直後はほとんど変化有りませんでしたが油温が80度前後で明らかに変化し始めました。感覚としては油温80度ほどで100~200kmほど走行しないとオイルの触媒の様な成分が働いて効果が発揮されないのかと思われます。つまり長距離でも油温があまり上がらない様な走り方の人や油温が上がっても短距離だと最大限の効果が発揮されないと思います。空冷車の場合、渋滞の無い高速道路を1時間走るより、信号のない田舎のワインディングロードを30分程走る方が効果が早く実感できると思います。ちなみにアイドリングで放置は全く意味がありません。

対象商品 : 31378104
2020-04-25
用途: バイクレストア

迷ったらこれですべて解決です。新車や高年式、低走行(つまり異音が発生していない)小排気量や多気筒のバイクで真冬に使用する場合はお勧めできません。粘度が高すぎます。異音が発生しているバイクならエンジンコンディショナーを使用してピストンやリングなどを清掃する努力を十分に行ってからだとさらに効果絶大です。(スラップ音)大概のものは治ります。タイミングチェーンのジャラジャラ音も裏技でエンジンOHせずにチェーンを張るなど努力をしてからだとさらに良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする