7100 4T 10W60

7100 4T 10W60 - MOTUL7100 4T 10W60 - MOTUL
(2件のレビュー)

7100 4T 10W60は、輸入車によくみられる大排気量オフロード車やヴィンテージバイク、
高温になりがちな単気筒の高トルクエンジンや大口径エンジン、ピストンクリアランスの広い旧車に最適です。

用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は致しかねます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378122111182111缶(1L)100%化学合成10W-60SN
3,100
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
31378138111182501缶(20L)100%化学合成10W-60SN
62,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43616966111182111箱(1L×12缶)100%化学合成(エステル)10W-60SN
37,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378122
2022-08-23
用途: バイクメンテナンス

WAKOS TT-50からこちらにかえてみました。
まず、始動直後の不安定だったアイドリングが安定したことにビックリ。
真夏の街中走行でも熱ダレしません。
MOTULは2000kmくらいでダレると言われていますがこのオイルがどのくらいもつのか?検証はこれからです。

対象商品 : 43616966
2022-07-06
用途: バイクメンテナンス
建設業・工事業

バイクメンテナンスで購入致しました。流石モチュールですね初めてのモチュールですが、こんなにもオイル一つで吹け上がりやシフトフィーリングが変わるとは思いませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする