MOTYL GEAR 75W80

MOTYL GEAR 75W80 - MOTULMOTYL GEAR 75W80 - MOTUL
(6件のレビュー)

高荷重のミッション、ハイポイドギア用に開発された高粘度マニュアル・トランスミッション用ギアオイル。
幅広い潤滑特性を発揮します。耐高温性、耐極圧性、対磨耗性、耐腐食性耐泡立ち性に優れた性能を発揮します。
プジョー、シトロエンのマニュアルギアボックスに最適。

用途MT/デフ用(ストリート系)SAE75W-80ベースオイル化学合成危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
API
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378427132012111缶(1L)GL-4/GL-51
2,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
31378436132009251缶(20L)GL-4/GL-520
57,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43617203132012111箱(1L×12缶)-1
34,200
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378427
2023-06-08
用途: 自動車メンテナンス
その他業種

シフトチェンジがなめらかになりました。寒冷地なので冬どうなるかです。

対象商品 : 31378427
2022-05-09
用途: ミッションOIL交換
松野製作所

スズキキャリーミッションOIL交換に使用、ゴリゴリして入りが悪く色々と試してみたが、今までで一番よくなった。

対象商品 : 31378427
2021-02-27
用途: ハイゼットトラック MTオイル
Studio &Jサービス業

ハイゼットトラック のミッションオイルに使用したところ、ギアの引っ掛かりがなくなりとてもスムーズになりました。オススメです!

1が参考にしています
対象商品 : 31378427
2017-05-07
用途: アルファロメオ147日常使用

価格は安くは無いですが,ディーラーで入れていたオイルよりかなり良く感じます。全てがスムーズになり,心地良いです。

対象商品 : 31378427
2022-04-10
用途: 定期的なミッションオイル交換です。
製造業

ミッションのゴリゴリ感が激減しました。
コスパも高い

対象商品 : 31378427
2019-08-14
用途: 車のミッションオイル交換

ミッションオイル自体は問題なく使用できましたが、届いた時に5つのうち1つだけなぜか容器からオイルが少し漏れていて段ボールの中に浸み込んでいた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする