スーパーサーモLLC タイプSプラス

スーパーサーモLLC タイプSプラス - BILLION
(8件のレビュー)

ストリートでの確実な冷却とスポーツ性能を高めたクーラント。
ノーマルエンジン、ライトチューニングエンジン用に開発した高性能スポーツタイプLLC、「タイプS」のリニューアル版です。
新素材TMBグリエサーの配合により、従来品より熱交換スピードが向上し、コストパフォーマンスに優れ、また、強力な防錆材、不凍液が配合されていますので、通常のクーラントと同様に、1年を通じてオールシーズン使用することができます。

成分エチレングリコール凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-タイプ希釈不要ピンク容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性内容量1本(4L)
注意
※水で薄めず、原液のまま使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
液色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31581043BSL-SPピンク
3,900
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31581043
2025-03-03
用途: LLC交換
運輸・通信業

fd3sに4L×2本使用しました。いいですね!90度でサーモ開いて一気に下がります。

1が参考にしています
対象商品 : 31581043
2024-10-01
用途: 定期的冷却水の交換用
山田商店サービス業

クーラントは安かろう悪かろう。もう一つ上のRでも良かったが、ロングライフというか事は水アカも溜まりやすくサーモスタットの開閉温度の誤差が大きくなる事が予想される。

対象商品 : 31581043
2024-05-29
用途: バイクラジエタークーラント
製造業

2サイクルバイクに使用、気温25度位ですと、走行水温70度くらいで安定してくれます、色も鮮やかで見た目も良い。

対象商品 : 31581043
2021-03-25
用途: ラジエター液交換
教育・研究機関

毎度使ってます!
水温も上がりにくいですし、耐久性もあるいい商品です!

2021-02-08
用途: メンテナンス用
卸売・小売業

定期メンテナンスとして2年に1度交換してます。
冬は水温が上がるまで時間かかりますが、夏場は冷却性能いいと思います。

対象商品 : 31581043
2020-09-24
用途: 定期メンテとして使用
自由業

夏場の水温対策に使用しています。軽自動車なので1本で間に合いますのでいいです!

対象商品 : 31581043
2019-03-01
用途: ZRX1200Rに使用ペガサスさんの60度サーモスタットと組み合わせて
株式会社川口ヤコウ電装

サーモスタットを60度仕様にしたのでいろいろクーラントを探してました。こちらのクーラントにして電動ファンの回ってる時間が少し短くなったように感じます。とても快調です。

対象商品 : 31581043
2019-03-17
用途: 値段はちょっとするがが冷却性能は
卸売・小売業

値段はちょっとするがが冷却性能はかなりいいと思います。
純正ラジエーターに低温サーモスタットとこのLLCを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする