曜日別特売
AC40D-06C-6R-A-X2068 AC Series(AC40D-06) SMC 31851828

AC Series(AC40D-06)AC40D-06C-6R-A-X2068

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
流れ方向右→左
圧力計圧力計なし
オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.C.)
内容量1個注文コード31851828品番AC40D-06C-6R-A-X2068
参考基準価格(税別)¥28,440販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/4
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
右→左
ボディサイズ
40
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.C.)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする