SMC
AL Series(ALD600)
付属品
(B) ブラケット
ボディサイズ
(6) 1B
スイッチ
(S2) 1a(油なし OFF)
ねじの種類
(N) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32023696
ALD600-N06B-S2
CADデータダウンロード
(06) 3/4
¥
134,530
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32023714
ALD600-N10B-S2
CADデータダウンロード
(10) 1
¥
134,530
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください