曜日別特売

ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F2)

ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F2) - SMC
配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
付属品
単位
IN・OUT継手種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32175623ARM10F2-58リリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
32175648ARM10F2-08-1リリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
3,740
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32175675ARM10F2-08-4ノンリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32175693ARM10F2-18-1リリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32175718ARM10F2-20-2ノンリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32175736ARM10F2-06B-2ノンリリーフタイプ(B) ブラケット + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
32175754ARM10F2-20B-Zリリーフタイプ(B) ブラケット + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
32175772ARM10F2-19Bリリーフタイプ(B) ブラケット + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(19) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ4
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
32175797ARM10F2-20-3リリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32175815ARM10F2-58G-Zリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32175833ARM10F2-08G-Zリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32175903ARM10F2-57G-Zリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32175928ARM10F2-77G-Zリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(77) IN側: ストレートΦ5/16、OUT側: エルボΦ1/4
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32175946ARM10F2-33Gリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(33) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ4
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32175964ARM10F2-84G-Zリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(84) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32175982ARM10F2-32Gリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(32) IN側: エルボΦ4、OUT側: ストレートΦ4
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176007ARM10F2-26Gリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(26) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ4
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176025ARM10F2-08G-1リリーフタイプ(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176043ARM10F2-56GP-Zリリーフタイプ(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176068ARM10F2-56G-1Zリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176086ARM10F2-58GP-Zリリーフタイプ(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176104ARM10F2-08GP-Zリリーフタイプ(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176122ARM10F2-08GPC-Zリリーフタイプ(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,840
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176147ARM10F2-68G-Zリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(68) IN側: エルボΦ5/32、OUT側: エルボΦ5/32
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176165ARM10F2-70G-Zリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176183ARM10F2-27GPリリーフタイプ(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176208ARM10F2-58BGリリーフタイプ(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176226ARM10F2-06BG-Zリリーフタイプ(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176244ARM10F2-08GP-2ノンリリーフタイプ(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176262ARM10F2-56GP-1Zリリーフタイプ(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176287ARM10F2-07GP-1リリーフタイプ(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176305ARM10F2-20G-1Zリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176323ARM10F2-20G-1リリーフタイプ(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176348ARM10F2-18G-2ノンリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176357ARM10F2-18B-6ノンリリーフタイプ(B) ブラケット + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176375ARM10F2-58GPC-1Zリリーフタイプ(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176393ARM10F2-68G-1Zリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(68) IN側: エルボΦ5/32、OUT側: エルボΦ5/32
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176402ARM10F2-08G-3リリーフタイプ(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176427ARM10F2-18G-1Zリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176445ARM10F2-06G-3リリーフタイプ(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176463ARM10F2-70GP-Zリリーフタイプ(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176488ARM10F2-18GPC-Zリリーフタイプ(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176506ARM10F2-69GPC-Zリリーフタイプ(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(69) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ5/32
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176524ARM10F2-70GPC-Zリリーフタイプ(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176542ARM10F2-08BG-2ノンリリーフタイプ(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176567ARM10F2-06BG-1Zリリーフタイプ(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176585ARM10F2-20BG-Zリリーフタイプ(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176603ARM10F2-77GPC-1Zリリーフタイプ(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(77) IN側: ストレートΦ5/16、OUT側: エルボΦ1/4
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176628ARM10F2-25G-3リリーフタイプ(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(25) IN側: ストレートΦ4、OUT側: エルボΦ4
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176646ARM10F2-20GP-1Zリリーフタイプ(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする