| 32177538 | ARM10F3-08-1 | 圧力計なし | リリーフタイプ | (-) なし | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | | |
|
| 32177556 | ARM10F3-07-1 | 圧力計なし | リリーフタイプ | (-) なし | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4 | | |
|
| 32177574 | ARM10F3-08-2 | 圧力計なし | ノンリリーフタイプ | (-) なし | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | | |
|
| 32177592 | ARM10F3-08B | 圧力計なし | リリーフタイプ | (B) ブラケット + パネルナット | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | | |
|
| 32177617 | ARM10F3-08B-2Z | 圧力計なし | ノンリリーフタイプ | (B) ブラケット + パネルナット | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | | |
|
| 32177635 | ARM10F3-08B-1 | 圧力計なし | リリーフタイプ | (B) ブラケット + パネルナット | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | | |
|
| 32177653 | ARM10F3-20B | 圧力計なし | リリーフタイプ | (B) ブラケット + パネルナット | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6 | | |
|
| 32177678 | ARM10F3-58G-Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4 | | |
|
| 32177696 | ARM10F3-56G-Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32 | | |
|
| 32177714 | ARM10F3-08G-Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | | |
|
| 32177732 | ARM10F3-06G-Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4 | | |
|
| 32177757 | ARM10F3-07G | 圧力計付 | リリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4 | | |
|
| 32177775 | ARM10F3-84G-Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (84) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4 | | |
|
| 32177793 | ARM10F3-32G | 圧力計付 | リリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (32) IN側: エルボΦ4、OUT側: ストレートΦ4 | | |
|
| 32177818 | ARM10F3-27G-Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6 | | |
|
| 32177836 | ARM10F3-77G-Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (77) IN側: ストレートΦ5/16、OUT側: エルボΦ1/4 | | |
|
| 32177854 | ARM10F3-56GP-Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (GP) 圧力表示機能 + パネルナット | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32 | | |
|
| 32177872 | ARM10F3-58G-1Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4 | | |
|
| 32177897 | ARM10F3-58G-2Z | 圧力計付 | ノンリリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4 | | |
|
| 32177915 | ARM10F3-58GP-Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (GP) 圧力表示機能 + パネルナット | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4 | | |
|
| 32177933 | ARM10F3-08G-2 | 圧力計付 | ノンリリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | | |
|
| 32177958 | ARM10F3-08G-1Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | | |
|
| 32177976 | ARM10F3-08G-1 | 圧力計付 | リリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | | |
|
| 32177994 | ARM10F3-06G-2 | 圧力計付 | ノンリリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4 | | |
|
| 32178012 | ARM10F3-18G-Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4 | | |
|
| 32178055 | ARM10F3-07BG | 圧力計付 | リリーフタイプ | (BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4 | | |
|
| 32178073 | ARM10F3-56BG-Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32 | | |
|
| 32178098 | ARM10F3-25GP | 圧力計付 | リリーフタイプ | (GP) 圧力表示機能 + パネルナット | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (25) IN側: ストレートΦ4、OUT側: エルボΦ4 | | |
|
| 32178116 | ARM10F3-33GPC | 圧力計付 | リリーフタイプ | (GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (33) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ4 | | |
|
| 32178134 | ARM10F3-08GP-1 | 圧力計付 | リリーフタイプ | (GP) 圧力表示機能 + パネルナット | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | | |
|
| 32178152 | ARM10F3-18G-1 | 圧力計付 | リリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4 | | |
|
| 32178177 | ARM10F3-70GP-Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (GP) 圧力表示機能 + パネルナット | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4 | | |
|
| 32178195 | ARM10F3-06G-3 | 圧力計付 | リリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4 | | |
|
| 32178213 | ARM10F3-08GPC-1 | 圧力計付 | リリーフタイプ | (GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | | |
|
| 32178238 | ARM10F3-19GPC | 圧力計付 | リリーフタイプ | (GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (19) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ4 | | |
|
| 32178256 | ARM10F3-06BG-1Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4 | | |
|
| 32178274 | ARM10F3-57BG-1Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32 | | |
|
| 32178292 | ARM10F3-06BG-2 | 圧力計付 | ノンリリーフタイプ | (BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4 | | |
|
| 32178317 | ARM10F3-84GPC-1Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (84) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4 | | |
|
| 32178335 | ARM10F3-08GP-4 | 圧力計付 | ノンリリーフタイプ | (GP) 圧力表示機能 + パネルナット | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | | |
|
| 32178344 | ARM10F3-56GP-3Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (GP) 圧力表示機能 + パネルナット | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32 | | |
|
| 32178362 | ARM10F3-19GPC-1 | 圧力計付 | リリーフタイプ | (GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (19) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ4 | | |
|
| 32178387 | ARM10F3-20G-5 | 圧力計付 | リリーフタイプ | (G) 圧力表示機能 | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6 | | |
|
| 32178405 | ARM10F3-08GPC-6 | 圧力計付 | ノンリリーフタイプ | (GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | | |
|
| 32178423 | ARM10F3-70GPC-3Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4 | | |
|
| 32178448 | ARM10F3-08BG-5 | 圧力計付 | リリーフタイプ | (BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | | |
|
| 32178466 | ARM10F3-68BG-3Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (68) IN側: エルボΦ5/32、OUT側: エルボΦ5/32 | | |
|
| 32178484 | ARM10F3-70GPC-5Z | 圧力計付 | リリーフタイプ | (GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー | (Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi | (70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4 | | |
|
| 32178502 | ARM10F3-20GPC-6 | 圧力計付 | ノンリリーフタイプ | (GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6 | | |
|
| 32178527 | ARM10F3-06BG-7 | 圧力計付 | ノンリリーフタイプ | (BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット | (-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa | (06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4 | | |
|