ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA4)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA4) - SMC
ハンドル位置(A) 上配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
機能
表示単位
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32188774ARM11AA4-112-JZ圧力計付リリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(10) IN側: ストレートΦ10、OUT側: ストレートΦ6
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188808ARM11AA4-210圧力計なしリリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188826ARM11AA4-207-1圧力計なしリリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188844ARM11AA4-212-JZ圧力計付リリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(10) IN側: ストレートΦ10、OUT側: ストレートΦ6
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188862ARM11AA4-210-N圧力計付リリーフタイプ(N) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188887ARM11AA4-207-J圧力計付リリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188905ARM11AA4-208-L圧力計付リリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188923ARM11AA4-212-LZ圧力計付リリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(10) IN側: ストレートΦ10、OUT側: ストレートΦ6
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188948ARM11AA4-222-J圧力計付リリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188966ARM11AA4-222-N圧力計付リリーフタイプ(N) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188984ARM11AA4-221-L圧力計付リリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(21) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ4
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189002ARM11AA4-334圧力計なしリリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189027ARM11AA4-336-2圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(36) IN側: エルボΦ8、OUT側: ストレートΦ6
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189045ARM11AA4-107-JZA-N-リリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189063ARM11AA4-112-KZ圧力計付リリーフタイプ(K) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(10) IN側: ストレートΦ10、OUT側: ストレートΦ6
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189088ARM11AA4-310-N圧力計付リリーフタイプ(N) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189106ARM11AA4-407圧力計なしリリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189124ARM11AA4-434圧力計なしリリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189142ARM11AA4-336-L圧力計付リリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(36) IN側: エルボΦ8、OUT側: ストレートΦ6
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189167ARM11AA4-324-J圧力計付リリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(24) IN側: エルボΦ10、OUT側: エルボΦ6
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189185ARM11AA4-310-J1圧力計付リリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189203ARM11AA4-138-M圧力計付リリーフタイプ(M) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(38) IN側: エルボΦ10、OUT側: ストレートΦ6
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189228ARM11AA4-329-J1圧力計付リリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(29) IN側: ストレートΦ8、OUT側: エルボΦ6
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189246ARM11AA4-407-D1圧力計なしリリーフタイプ(D) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189264ARM11AA4-208-AZ圧力計なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189282ARM11AA4-362-J3Z圧力計付リリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(60) IN側: ストレートΦ3/8、OUT側: ストレートΦ1/4
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189307ARM11AA4-212-KZ圧力計付リリーフタイプ(K) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(10) IN側: ストレートΦ10、OUT側: ストレートΦ6
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189325ARM11AA4-407-JZ圧力計付リリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189343ARM11AA4-412-J圧力計付リリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(10) IN側: ストレートΦ10、OUT側: ストレートΦ6
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189352ARM11AA4-422-J圧力計付リリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189368ARM11AA4-438-J1圧力計付リリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(38) IN側: エルボΦ10、OUT側: ストレートΦ6
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189386ARM11AA4-462-L4Z圧力計付ノンリリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(60) IN側: ストレートΦ3/8、OUT側: ストレートΦ1/4
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189404ARM11AA4-562-LZ圧力計付リリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(60) IN側: ストレートΦ3/8、OUT側: ストレートΦ1/4
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189422ARM11AA4-558-LZ圧力計付リリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189447ARM11AA4-510-L圧力計付リリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189465ARM11AA4-522-J圧力計付リリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189483ARM11AA4-562-RZ圧力計付リリーフタイプ(R) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(60) IN側: ストレートΦ3/8、OUT側: ストレートΦ1/4
27,280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189508ARM11AA4-610-N圧力計付リリーフタイプ(N) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189526ARM11AA4-608-L圧力計付リリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189544ARM11AA4-810圧力計なしリリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6
30,640
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189562ARM11AA4-638-J1圧力計付リリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(38) IN側: エルボΦ10、OUT側: ストレートΦ6
31,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189587ARM11AA4-710-N圧力計付リリーフタイプ(N) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189605ARM11AA4-510-Q圧力計付リリーフタイプ(Q) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189623ARM11AA4-638-O圧力計付リリーフタイプ(O) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(38) IN側: エルボΦ10、OUT側: ストレートΦ6
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189648ARM11AA4-808-L圧力計付リリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
39,440
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189666ARM11AA4-336-LZA-P-リリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(36) IN側: エルボΦ8、OUT側: ストレートΦ6
41,580
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189684ARM11AA4-912-J圧力計付リリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(10) IN側: ストレートΦ10、OUT側: ストレートΦ6
43,450
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189702ARM11AA4-862-L4Z圧力計付ノンリリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(60) IN側: ストレートΦ3/8、OUT側: ストレートΦ1/4
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189727ARM11AA4-M08-L圧力計付リリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
48,350
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189745ARM11AA4-534-K1ZA-N-リリーフタイプ(K) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
76,290
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする