ARM Series(ARM11BA4)

ARM Series(ARM11BA4) - SMC
排気機構リリーフタイプハンドル位置(A) 上配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
圧力計
機能
表示単位
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32204174ARM11BA4-R07-Aリリーフタイプ圧力計付(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204183ARM11BA4-R08-Aリリーフタイプ圧力計付(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204192ARM11BA4-R08-A1Zリリーフタイプ圧力計付(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204208ARM11BA4-R08-A1リリーフタイプ圧力計付(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204217ARM11BA4-108リリーフタイプ圧力計なし(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204226ARM11BA4-207-Aリリーフタイプ圧力計付(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204235ARM11BA4-308-Aリリーフタイプ圧力計付(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204244ARM11BA4-307-Aリリーフタイプ圧力計付(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204253ARM11BA4-306-Aリリーフタイプ圧力計付(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204262ARM11BA4-408リリーフタイプ圧力計なし(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204278ARM11BA4-406-A1Zリリーフタイプ圧力計付(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204287ARM11BA4-608リリーフタイプ圧力計なし(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204296ARM11BA4-508-Aリリーフタイプ圧力計付(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204305ARM11BA4-808リリーフタイプ圧力計なし(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
29,540
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204314ARM11BA4-608-A1リリーフタイプ圧力計付(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204323ARM11BA4-M08リリーフタイプ圧力計なし(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする