曜日別特売

C96 Series(C96KDB100)

C96 Series(C96KDB100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全23種類を絞り込む
ストローク(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32424647C96KDB100-150C150(-) 片ロッド
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32424674C96KDB100-200C200(-) 片ロッド
42,350
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32424692C96KDB100-250C250(-) 片ロッド
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32424717C96KDB100-300C300(-) 片ロッド
49,610
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32424577C96KDB100-2525(-) 片ロッド
30,800
取扱い終了
返品不可
32424586C96KDB100-5050(-) 片ロッド
31,900
取扱い終了
返品不可
32424595C96KDB100-6060(-) 片ロッド
34,100
取扱い終了
返品不可
32424604C96KDB100-8080(-) 片ロッド
34,100
取扱い終了
返品不可
32424613C96KDB100-100100(-) 片ロッド
34,100
取扱い終了
返品不可
32424622C96KDB100-125125(-) 片ロッド
35,200
取扱い終了
返品不可
32424638C96KDB100-150150(-) 片ロッド
37,400
取扱い終了
返品不可
32424656C96KDB100-175175(-) 片ロッド
38,500
取扱い終了
返品不可
32424665C96KDB100-200200(-) 片ロッド
38,500
取扱い終了
返品不可
32424683C96KDB100-250250(-) 片ロッド
40,700
取扱い終了
返品不可
32424708C96KDB100-225225(-) 片ロッド
40,700
取扱い終了
返品不可
32424726C96KDB100-320320(-) 片ロッド
45,100
取扱い終了
返品不可
32424735C96KDB100-300300(-) 片ロッド
45,100
取扱い終了
返品不可
32424744C96KDB100-350350(-) 片ロッド
47,300
取扱い終了
返品不可
32424753C96KDB100-400400(-) 片ロッド
47,300
取扱い終了
返品不可
32424762C96KDB100-500500(-) 片ロッド
51,700
取扱い終了
返品不可
32424778C96KDB100-350W350(W) 両ロッド
53,700
取扱い終了
返品不可
32424787C96KDB100-235+235-XC10A:235、B:235(-) 片ロッド
90,200
取扱い終了
返品不可
32424796C96KDB100-300+150-XC10A:300、B:150(-) 片ロッド
91,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする