※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C96 Series(C96KDB100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
300
150
200
250
300
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32424717
品番
C96KDB100-300C
参考基準価格(税別)
¥49,610
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
ロッド
(-) 片ロッド
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード