SMC
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DN40)
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ロックの位置
(H) ヘッド側
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32567937
CBG1DN40-500-HL
CADデータダウンロード
500
(L) ロックタイプ
¥
21,450
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32567928
CBG1DN40-75-HN
CADデータダウンロード
75
(N) ノンロックタイプ
¥
14,630
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください