CBQ2G100-75DC-RN CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G100) SMC 32575208

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)75
ロックの位置(R) ロッド側
内容量1個注文コード32575208品番CBQ2G100-75DC-RN
参考基準価格(税別)¥50,990販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ロックの位置
(R) ロッド側
ストローク(mm)
75
ポートねじの種類
(-) Rc
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする