SMC
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2B100TN)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33000372
CDBA2B100TN-200-RN
CADデータダウンロード
(R) ロッド側
(N) ノンロックタイプ
¥
45,930
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
33000388
CDBA2B100TN-200-HL
CADデータダウンロード
(H) ヘッド側
(L) ロックタイプ
¥
46,970
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
33000397
CDBA2B100TN-500-WN
CADデータダウンロード
(W) 両側
(N) ノンロックタイプ
¥
72,160
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください