曜日別特売
CDBA2B100TN-200-RN CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2B100TN) SMC 33000372

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2B100TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)200
ロックの位置(R) ロッド側
内容量1個注文コード33000372品番CDBA2B100TN-200-RN
参考基準価格(税別)¥45,930販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする