SMC
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2A80TF)
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33140923
CDBQ2A80TF-100DCM-HL
CADデータダウンロード
¥
44,830
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33140932
CDBQ2A80TF-100DCM-HL-M9P
CADデータダウンロード
¥
50,660
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33140948
CDBQ2A80TF-100DCM-HL-M9PL
CADデータダウンロード
¥
51,320
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください