SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-50FZ)
ストローク(mm)
50
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33299857
CDG1BN25-50FZ-XC6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33299866
CDG1BN25-50FZ-A93S
CADデータダウンロード
A93
¥
7,590
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33299875
CDG1BN25-50FZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
9,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33299848
CDG1BN25-50FZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
5,780
取扱い終了
返品不可
33299884
CDG1BN25-50FZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください