CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-200FZ)
- ストローク(mm)
- 200
- クッション
- (N) ラバークッション
- 作動方式
- 複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)
- 50
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- ロッド先端ねじ
- (F) ロッド先端めねじ
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33349313 | CDG1BN50-200FZ | 36395064 | MKG32-20LZ-M9BW | ![]() | ロータリクランプシリンダ(MKG32-20~) | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 33349322 | CDG1BN50-200FZ-A93LS | 36395073 | MKG32-20LZ-M9BWL | ![]() | ロータリクランプシリンダ(MKG32-20~) | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |





















