SMC
CD Series(CDG1BN50-50+16Z)
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
16
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33354737
CDG1BN50-50+16Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
32,340
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33354746
CDG1BN50-50+16Z-B54L-XC11
CADデータダウンロード
¥
40,040
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください