曜日別特売

CD Series(CDG1BN63M)

CD Series(CDG1BN63M) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33370977CDG1BN63M-200Z200
¥22,940
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33370986CDG1BN63M-300Z300
¥25,360
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33370995CDG1BN63M-345Z345
¥26,570
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33371004CDG1BN63M-200Z-M9BWZ200
¥30,690
¥28,980
¥31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33371013CDG1BN63M-985Z-M9BZ985
¥49,610
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする