CDG1BN63M-345Z CD Series(CDG1BN63M) SMC 33370995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BN63M)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
345
注文コード
33370995
品番
CDG1BN63M-345Z
参考基準価格(税別)¥26,570販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
ストローク(mm)
345
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする