CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-190Z)
- ストローク(mm)
- 190
- クッション
- (N) ラバークッション
- 作動方式
- 複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)
- 50
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- ロッド先端ねじ
- (-) ロッド先端おねじ
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33429698 | CDG1DN50-190Z | 27751884 | SS5YJ5-20-04 | ![]() | マニホールド SYシリーズ用 | SMC | 1個 | ¥3,598 欠品中税込¥3,958 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |




















