曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-325Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-325Z) - SMC
ストローク(mm)
325
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33453936CDG1FA25-325Z-M9NSM9N
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33453954CDG1FA25-325Z-M9BLM9B
¥18,430
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33453963CDG1FA25-325Z-M9BALM9BA
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33453927CDG1FA25-325Z(-) オートスイッチなし
¥11,610
取扱い終了
返品不可
33453945CDG1FA25-325Z-A93LA93
¥16,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする