SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-1200Z)
ストローク(mm)
1200
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33484614
CDG1FA50-1200Z-A93Z
CADデータダウンロード
A93
¥
49,170
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33484623
CDG1FA50-1200Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
50,050
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33484605
CDG1FA50-1200Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
44,110
取扱い終了
返品不可
33484632
CDG1FA50-1200Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
50,270
取扱い終了
返品不可
33484648
CDG1FA50-1200Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
50,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください