曜日別特売

CD Series(CDG1FN32M)

CD Series(CDG1FN32M) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33536642CDG1FN32M-125Z125
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
33536658CDG1FN32M-160Z-A93L160
¥15,070
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33536667CDG1FN32M-200Z-M9BL200
¥17,270
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33536676CDG1FN32M-250Z-M9BL250
¥17,820
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33536685CDG1FN32M-300Z-M9BW300
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33536694CDG1FN32M-250Z-M9BWL250
¥18,370
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする