CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-410Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-410Z) - SMC
ストローク(mm)
410
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33545715CDG1FN40-410Z-XC6(-) オートスイッチなし
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33545724CDG1FN40-410Z-A93A93
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33545742CDG1FN40-410Z-B59WB59W
¥24,370
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33545733CDG1FN40-410Z-A93LA93
¥20,410
取扱い終了
返品不可
33545758CDG1FN40-410Z-M9BALM9BA
¥24,810
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする