SMC
CD Series(CDG1LA40-865)
ストローク(mm)
865
取付支持形式
軸方向フート形
形式
エアクッション
作動方式
複動形片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33680115
CDG1LA40-865-C73
¥
26,900
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください