曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-420Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-420Z) - SMC
ストローク(mm)
420
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33686083CDG1LA50-420Z-M9BLM9B
32,560
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33686065CDG1LA50-420Z(-) オートスイッチなし
25,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
33686074CDG1LA50-420Z-M9BWM9BW
32,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
33686092CDG1LA50-420Z-M9BWLM9BW
33,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33686065CDG1LA50-420Z2190653612-MGPL20-25Z-A93CDG1LA50-420Z ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 12-MGPシリーズ 12-MGPL20 SMC 21906536ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 12-MGPシリーズ 12-MGPL20SMC1個
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33686074CDG1LA50-420Z-M9BW3168596412-MGPL20-30ZCDG1LA50-420Z-M9BW MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20) SMC 31685964MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20)SMC1個
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33686092CDG1LA50-420Z-M9BWL3168667312-MGPL20-300ZCDG1LA50-420Z-M9BWL MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20) SMC 31686673MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20)SMC1個
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする