SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-100JZ)
ストローク(mm)
100
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33804146
CDG1TA32-100JZ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
21,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33804155
CDG1TA32-100JZ-M9BAZ
CADデータダウンロード
M9BA
¥
23,650
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33804137
CDG1TA32-100JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,970
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください