SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-100KZ)
ストローク(mm)
100
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33929184
CDG1UN50-100KZ-A93L
CADデータダウンロード
3
A93
¥
25,410
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33929193
CDG1UN50-100KZ-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
28,160
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33929202
CDG1UN50-100KZ-B59W
CADデータダウンロード
0.5
B59W
¥
29,370
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください