CDG1UN50-100KZ-B59W CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-100KZ) SMC 33929202

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-100KZ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
リード線(m)0.5
オートスイッチ種類B59W
内容量1個注文コード33929202品番CDG1UN50-100KZ-B59W
参考基準価格(税別)¥29,370販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
B59W
ストローク(mm)
100
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする