※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDJ2B16-15+15Z)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・オートスイッチ取付形態
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
注文コード
34102775
品番
CDJ2B16-15+15Z-A-XC11
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
15
ストロークB(mm)
15
CADデータダウンロード