SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-175ARZ)
ストローク(mm)
175
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34206515
CDJ2F16-175ARZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
7,240
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34206524
CDJ2F16-175ARZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
7,570
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34206533
CDJ2F16-175ARZ-M9PL-B
CADデータダウンロード
M9P
(B) バンド取付
¥
14,060
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください