SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-140Z)
ストローク(mm)
140
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34241445
CDJ2L10-140Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
4,380
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241454
CDJ2L10-140Z-A93-B
CADデータダウンロード
A93
¥
8,120
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241463
CDJ2L10-140Z-M9N-B
CADデータダウンロード
M9N
¥
10,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241472
CDJ2L10-140Z-M9NWL-B
CADデータダウンロード
M9NW
¥
11,530
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください